Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACE6 Akselitiiviste 5/8 tuuman Buna hiilikeraaminen | AC8HCB

DAYTON 3ACE6 Akselitiiviste 5/8 tuuman Buna Carbon Ceramic

Varastossa
Tuote: AC8HCB Malli: 3ACE6
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
€45.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopumpun akselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiBCRJR
Maks. Lämpötila160 F
Min. Lämpötila Luokitus-25 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)1
Tiivistereikä (tuumaa)5/8
TiivistemateriaaliBuna, hiili, keraaminen
Istuimen reikä1-1 / 4 "
Istuimen paksuus0.405 "
Akselin koko5/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusTiivistemateriaaliHinta
DAYTON 3ACE7 Akselitiiviste 5/8 tuuman Viton-hiilikeraaminen | AC8HCC 3ACE7250 F40 astetta F.Viton, hiili, keraaminen€63.22
DAYTON 3ACE8 Akselitiiviste 5/8 tuuman Viton piikarbidi | AC8HCD 3ACE8250 F40 astetta F.Viton, piikarbidi€84.95
DAYTON 3ACE9 Akselitiiviste 5/8 tuumaa Viton Carbon Ceramic | AC8HCE 3ACE9180 F40 astetta F.Viton, hiili, keraaminen€116.14
DAYTON 3ACF1 -akselitiiviste 5/8 tuuman Viton-piikarbidi | AC8HCF 3ACF1180 F40 astetta F.Viton, piikarbidi€433.99
DAYTON 3ACF2 -akselitiiviste 5/8 tuuman Viton-piikarbidi | AC8HCG 3ACF2180 F40 astetta F.Viton, piikarbidi€897.21
DAYTON 3ACF3 -akselitiiviste 5/8 tuuman Viton-hiilikeraaminen | AC8HCH 3ACF3180 F40 astetta F.Viton, hiili, keraaminen€192.49
DAYTON 3ACF4 Akselitiiviste 5/8 tuuman Buna hiilikeraaminen | AC8HCJ 3ACF4140 F-25 astetta F.Buna, hiili, keraaminen€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACE6 Akselitiiviste 5/8 tuuman Buna Carbon Ceramic
€45.52 / yksikkö