Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MJN6 Pyöreä Sling Endless 8 Feet 8400 Lb. | AC2RHA

DAYTON 2MJN6 Pyöreä Sling Endless 8 Feet 8400 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2RHA Malli: 2MJN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti16,800 lbs.
Tukijalkakapasiteetti6700 lb
VärikoodiKeltainen
Halkaisija1.125 "
Pituus8ft.
MateriaaliPolyesteri
Rintareppu tyyppiLoputon
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti8400 lb
Leveys kuormitettuna1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.881
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiVärikoodiHalkaisijaPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveys kuormitettunaHinta
DAYTON 2MJK3 pyöreä rintareppu, 3 jalkaa, 2600 paunaa | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 pyöreä rintareppu, 4 jalkaa, 2600 paunaa | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 pyöreä rintareppu, 6 jalkaa 2600 paunaa | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Pyöreä rintareppu Endless 8 Feet 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 pyöreä rintareppu Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 pyöreä rintareppu, päättymätön 3 jalkaa 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL6 pyöreä rintareppu, 4 jalkaa 5300 lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "4ft.5300 lb1.5 "€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MJN6 Pyöreä Sling Endless 8 Feet 8400 Lb.
€66.31 / yksikkö