DAYTON Turbiinipumput, 5 hv


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri) , Tyhjennystulppa: 180 Tuloaukosta , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56C , Korkeus: 7.5 " , Kotelon materiaali: Valurauta , HP: 5 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Juoksupyörän tyyppi: Regeneratiivinen turbiini , Sisääntulo: 1-1 / 4 " , Tulopaine: 200 PSI , Pituus: 17.375 " , Max. Kotelon paine: 300 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 25 mikronia , Max. Nesteen viskositeetti: 250 SSU , Max. Paine: 300 psi , Max. Tietty painovoima: 1.00 SP , Moottorikotelo: TEFC , NEMA/IEC-kehys: 56C , Lähtö: 1" , vaihe: 3 , Portin kierto: 90 askelta , Ruuvin materiaali: Teräs , Tiivistesovellus: Matala virtaus, korkea pää , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen, Buna , Tiivisteen tyyppi: Tyyppi 21 , Jännite: 208-230/460 , Voluutin materiaali: Valurautaa, pronssia , Leveys: 8.12 "
TyyliMalliParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadrakentaminenGPM @ 20 PSIMaks. Nestemäinen lämpötilaMoottorityyppiKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
4 UP61
18.0 GPM @ 120 PSI11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft.Pronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki22.0-20 - 230 F3-vaiheinen, TEFCValurauta, pronssi€3,807.41
A
4 UP65
32.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft.Pronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla40.6230 F3-vaiheinenCI, pronssi, hiili, keraaminen, Buna N€3,536.52

Turbiinipumput, 5 hv

Daytonin 5 hv: n turbiinipumppuja käytetään käänteisosmoosisuodatuksessa, vedenkäsittelylaitoksissa, ruiskutuslaitteissa, kattiloiden syötössä ja nesteiden siirtosovelluksissa. Nämä turbiinipumput on integroitu sinetöidyillä kuulalaakereilla, jolloin kitka on pieni ja estävät voiteluainevuodon. Ne tuottavat jopa 40.6 gpm: n virtausnopeuden 20 psi: ssä ja kestävät nesteen lämpötiloja -20 -230 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?