DAYTON 4UP61 -pumpputurbiini 5 hv | AD9TUA

DAYTON 4UP61 Pumpputurbiini 5 Hp

Varastossa
Tuote: AD9TUA Malli: 4UP61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,807.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head18.0 GPM @ 120 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft.
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 10 PSI22.3
GPM @ 100 PSI18.2
GPM @ 20 PSI22.0
GPM @ 30 PSI21.3
GPM @ 50 PSI20.5
GPM @ 60 PSI20
GPM @ 75 PSI19.3
Korkeus7.5 "
KoteloValurauta
HP5
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus17.375 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen, TEFC
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
TyyppiPronssi
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurautaa, pronssia
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 150 PSI (15.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadrakentaminenGPM @ 20 PSIMaks. Nestemäinen lämpötilaMoottorityyppiKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 4UP65 -pumpputurbiini 5 hv | AD9TUE 4 UP6532.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft.Pronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla40.6230 F3-vaiheinenCI, pronssi, hiili, keraaminen, Buna N€3,536.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP61 Pumpputurbiini 5 Hp
€3,807.41 / yksikkö