DAYTON 7H157 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KQW

DAYTON 7H157 puhallin 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KQW Malli: 7H157

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,139.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1700
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2037
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1932
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1819
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1693
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1545
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1335
dBA @ 5 jalkaa64
Syvyys31-3 / 16 "
Täyden kuorman ampeerit2.0/1.0
Korkeus27.13 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.49
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus13.25 "
Ulostulon leveys9.625 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija12 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.375 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.885
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H129 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.3348€2,895.10
DAYTON 7H130 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.4948€2,802.15
DAYTON 7H131 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.7556€2,959.99
DAYTON 7H132 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.9956€3,001.12
DAYTON 7H134 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ€3,472.65
DAYTON 7H156 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.3356€2,817.92
DAYTON 7H158 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3KQX 7H158150319502365-672.8/1.40.7556€2,990.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H157 puhallin 12 1/4 tuumaa
€3,139.99 / yksikkö