DAYTON 6UFR5 lattiapesuri, yksi 17 tuumaa 1.5 hv 175 rpm | AF2JGM

DAYTON 6UFR5 lattiapesuri, yksi 17 tuumaa 1.5 hv 175 rpm

Varastossa
Tuote: AF2JGM Malli: 6UFR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,416.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapesuri
Harjanopeus175 rpm
rakentaminenMetalli
Johdon pituus50 ""
Machine Koko17 "
moottori1.5 HP
Virtalähde115 VAC @ 15A, 60 Hz
Äänitaso63 dBA
NopeusYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMachine KokoHinta
DAYTON 6UFR4 lattiapesuri, yksi 20 tuuman 1.5 hv 175 rpm | AF2JGL 6 UFR420 "€2,162.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6UFR5 lattiapesuri, yksi 17 tuumaa 1.5 hv 175 rpm
€2,416.39 / yksikkö