DAYTON 1AHA1 -poistotuuletin 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHQ

DAYTON 1AHA1 Pakotuulettimen 24 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHQ Malli: 1AHA1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€981.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue6039 ja 8734
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan syvyys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C746
Korkeus28 "
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys18 "
Moottori HP1/3 - 1 1/2
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue643 ja 930
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.24-3 / 8 "
Venturin syvyys4-3 / 8 "
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.91
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiCFM-alueMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliKierroslukualueTyyppiHinta
DAYTON 1AHA8 -poistotuuletin 24 tuumaa vähemmän käyttöpakettia raskaaseen käyttöön AA8VHY 1AHA8Uudelleenkäytettävä valutyyny6469 ja 81151/2 - 16Valettu alumiini939 ja 1178Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€1,823.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA1 Pakotuulettimen 24 tuumaa vähemmän vetopaketti
€981.28 / yksikkö