DAYTON 34D667 Avoauto H 53 x L 20-1 / 2 | AC6LFE

DAYTON 34D667 Cabriolet käsitrukki K 53 x L 20-1/2

Varastossa
Tuote: AC6LFE Malli: 34D667

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Pyörä Dia.3"
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Taitettu syvyys19 "
Kahvan tyyppiJatkuu kehyksen virtauksen takakahvaa
Vaakasuora kuorman korkki.1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8-1 / 8 "
Tyyppikilven leveys14-1 / 8 "
Kokonaissyvyys19
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys20.5 "
Alustan koko44-1 / 2 x 14 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (700 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.VärikokonaisleveysAlustan kokoRengas laakeritPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
DAYTON 2W065 Avoauto 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"punainen18 "38 x 13-5 / 8 "Tupla palloPuolipneumaattinen2.75 "€160.99
DAYTON 34D670 avoauto 45-1 / 2 x 14 tuumaa | AC6LFH 34D670-3"punainen19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Kiinteä kumi2.75 "€257.36
DAYTON 34D671 avoauto H 51-3 / 4 tuumaa | AC6LFJ 34D671-5"Hopea21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "palloPneumaattinen3.5 "€451.45
DAYTON 34D672 Avoauto H 61-3 / 4 tuumaa | AC6LFK 34D672-5"Hopea21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "palloPneumaattinen3.5 "€510.84
DAYTON 34D677 Avoauto H 50 x W 23-3 / 4 | AC6LFQ 34D677-4"punainen23.75 "42-5/16 x 14-1/2"palloPneumaattinen3.5 "€208.46
DAYTON 4W323 -autoauto 650 - 750 paunaa | AD9ZQC 4W32347 "5"punainen20.5 "38 x 13-5 / 8 "Tupla palloPneumaattinen4"€204.20
DAYTON 4ZJ30 avoauto 500-600 lb. | AE2TRZ 4ZJ3053.5 "5"punainen20 "42-1/2 x 13-3/4"Tupla palloPuolipneumaattinen2.75 "€250.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D667 Cabriolet käsitrukki K 53 x L 20-1/2
€237.21 / yksikkö