DAYTON 7H190 puhallin 30 tuumaa | AF3KTG

DAYTON 7H190 puhallin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTG Malli: 7H190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,465.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1115
CFM @ 0.250 tuumaa. SP14,799
CFM @ 0.500 tuumaa. SP14,468
CFM @ 0.750 tuumaa. SP14,138
CFM @ 1.000 tuumaa. SP13,807
CFM @ 1.500 tuumaa. SP13,131
CFM @ 2.000 tuumaa. SP12,425
CFM @ 2.500 tuumaa. SP11,666
CFM @ 3.000 tuumaa. SP10,820
CFM @ 3.500 tuumaa. SP9823
CFM @ 4.000 tuumaa. SP8272
dBA @ 5 jalkaa76
Syvyys52-7 / 16 "
Täyden kuorman ampeerit19.2/9.6
Korkeus58.38 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.32-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP7.49
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko213T
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1760
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus32.25 "
Ulostulon leveys23.375 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-11 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.75 "
Leveys51.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 372.9528
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H188 puhallin 30 tuumaa | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T€11,778.06
DAYTON 7H189 puhallin 30 tuumaa | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€11,774.28
DAYTON 7H191 puhallin 30 tuumaa | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T€12,900.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H190 puhallin 30 tuumaa
€12,465.13 / yksikkö