DAYTON 7C369 Blower 26 1/8 In | AF3EJN 7C276

DAYTON 7C369 Puhallin 26 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EJN Malli: 7C369Ristiviite: 7C276 / 7C276

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,872.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1900
CFM @ 10.00 tuumaa. SP6600
CFM @ 11.00 tuumaa. SP6045
CFM @ 12.00 tuumaa. SP5415
CFM @ 13.00 tuumaa. SP4400
CFM @ 8.000 tuumaa. SP7630
CFM @ 9.000 tuumaa. SP7105
dBA @ 5 jalkaa94
Poistokorkeus (tuumaa)15
Purkausleveys (tuumaa)12.125
Täyden kuorman ampeerit59.8/29.9
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus40.625 "
Asunnon pituus39.375 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys12.125 "
Hz60
Tulo Dia.15-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin runko284T
Moottori HP25
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1775
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 15 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija26 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 513.7106
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 7C271 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Täysin suljettu254T151770€6,821.64
DAYTON 7C272 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Täysin suljettu254T151770€6,828.52
DAYTON 7C274 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Avaa tippuminen256T253530€7,258.31
DAYTON 7C351 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Täysin suljettu254T151770€8,393.31
DAYTON 7C352 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EJH 7C35216308737.0/18.5Täysin suljettu254T151770€8,400.18
DAYTON 7C359 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Täysin suljettu256T203530€8,393.56
DAYTON 7C363 Puhallin 26 1/8 tuumaa | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Täysin suljettu284TS253555€9,989.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C369 Puhallin 26 1/8 tuumaa
€8,872.74 / yksikkö