DAYTON 7A0L9 puhallin, 24 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3AAW

DAYTON 7A0L9 24 tuuman puhallin 1 1/2 hv:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAW Malli: 7A0L9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,509.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku826
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8188
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7935
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7680
CFM @ 0.375 tuumaa. SP7384
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7086
CFM @ 0.625 tuumaa. SP6761
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6425
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5604
Täyden kuorman ampeerit4.4-4.0/2.0
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34-7/8
Tulon leveys (tuumaa)34-7/8
Maks. BHP1.59
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.16-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34.875 "
Ulostulon leveys34.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.5
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.112
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7A0L8 puhallin, 24 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3AAV 7A0L818 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€6,425.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0L9 24 tuuman puhallin 1 1/2 hv:n asemapaketilla
€6,509.70 / yksikkö