DAYTON 7K421 puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3NEP

DAYTON 7K421 puhallin 22 tuuman eteenpäinkäyrä

Varastossa
Tuote: AF3NEP Malli: 7K421

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,542.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku400
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,400
CFM @ 0.375 tuumaa. SP11,400
CFM @ 0.500 tuumaa. SP10,100
Syvyys35-3 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit9.2-8.3/4.2
Korkeus41.5 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
KoteloSinkitty teräs
Hz60
Tulo Dia.18-1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Ulostulon korkeus27.25 "
Ulostulon leveys27.25 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 8 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija22 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys22 "
Leveys39.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.1822
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPSyvyysTäyden kuorman ampeeritAsumisen viimeistelyKoteloHinta
DAYTON 7J521 puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPR 7J521-3108500-35-11 / 16 "4.6-4.8/2.4SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€5,353.41
DAYTON 7J522 Puhallin 22 tuuman etenemiskäyrä | AF3MPT 7J522-40012,400-35-11 / 16 "9.4-8.5/4.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€5,218.50
DAYTON 7J523 Puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPU 7J523-450--35-11 / 16 "14.5-13.1/6.5SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€5,329.76
DAYTON 7J524 puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPV 7J524-540--35-11 / 16 "20.4-18.5/9.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€5,622.34
DAYTON 7J525 puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPW 7J525-585--35-11 / 16 "26.6-24.0/12.0SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€6,280.37
DAYTON 7J526 puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPX 7J52619,380730-16,15035-11 / 16 "38.1-34.5/17.3SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€8,096.64
DAYTON 7J527 Puhallin 22 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPY 7J52720,800760-18,00035-11 / 16 "50.8-46.0/23.0SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten€8,100.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7K421 puhallin 22 tuuman eteenpäinkäyrä
€5,542.44 / yksikkö