DAYTON 7C266 Puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EFX

DAYTON 7C266 Puhallin 22 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EFX Malli: 7C266

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,313.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1880
CFM @ 10.00 tuumaa. SP2315
CFM @ 4.000 tuumaa. SP5750
CFM @ 5.000 tuumaa. SP5270
CFM @ 6.000 tuumaa. SP4810
CFM @ 7.000 tuumaa. SP4360
CFM @ 8.000 tuumaa. SP3855
CFM @ 9.000 tuumaa. SP3270
dBA @ 5 jalkaa85
Poistokorkeus (tuumaa)13
Purkausleveys (tuumaa)10.5
Täyden kuorman ampeerit38.0/19.0
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus35.125 "
Asunnon pituus33.437 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys10.5 "
Hz60
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko254T
Moottori HP15
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1770
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 11 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija22 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys8 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 307.2132
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuhaltimen kierroslukudBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 7C265 Puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EFW 7C26517808325.4/12.7Avaa tippuminen213T103500€4,939.88
DAYTON 7C267 Puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EFY 7C26719858738.0/19.0Avaa tippuminen254T151770€5,303.45
DAYTON 7C270 Puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Avaa tippuminen256T201765€5,469.24
DAYTON 7C342 puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EJA 7C34217808323.6/11.8Täysin suljettu215T103495€4,672.12
DAYTON 7C344 puhallin 22 5/8 tuumaa | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Täysin suljettu254T151770€5,948.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C266 Puhallin 22 5/8 tuumaa
€5,313.14 / yksikkö