DAYTON 7HR70 Puhallin 12 5/8 In | AF3LLM

DAYTON 7HR70 Puhallin 12 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3LLM Malli: 7HR70Ristiviite: 7HR71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku850
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2350
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2240
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1950
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1570
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1110
Poistokorkeus (tuumaa)13.437
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus20.5 "
Asunnon pituus19.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz60
Tulo Dia.12-1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku970
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite115/230
Pyörän halkaisija12 3 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.048
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR19 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJG 7 HR193/47502050B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,476.80
DAYTON 7HR20 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJH 7 HR2018502350B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€1,469.20
DAYTON 7HR31 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJV 7 HR311/26501730B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,626.21
DAYTON 7HR32 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJW 7 HR323/47502050B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,522.74
DAYTON 7HR33 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJX 7 HR3318502350B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,632.40
DAYTON 7HR34 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LJY 7 HR341.59702750B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,917.98
DAYTON 7HR38 puhallin 12 5/8 tuumaa | AF3LKC 7 HR381/26501730B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,288.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR70 Puhallin 12 5/8 tuumaa
€1,393.13 / yksikkö