DAYTON 45J502 Puhallin 12-1/2 tuuman pyörä ruostumatonta terästä | AD6HPN

DAYTON 45J502 Puhallin 12-1/2 tuuman pyörä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD6HPN Malli: 45J502

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,984.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3450
dBA @ 5 jalkaa90
Syvyys20-1 / 8 "
Poistokorkeus (tuumaa)5
Purkausleveys (tuumaa)4
Korkeus26.63 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen
KoteloRuostumaton teräs
Tulo Dia.7"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP3
KiertoCW
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän halkaisija12 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys12.5 "
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)47.94
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloHinta
DAYTON 45J508 Puhallin 12-1/2 tuuman pyörän alumiini | AD6HPV 45J508Alumiini€1,192.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J502 Puhallin 12-1/2 tuuman pyörä ruostumatonta terästä
€2,984.91 / yksikkö