DAYTON 31TR65 tuuletinmoottori 1.5 hv 1140-220 / 230 | AG460NJJ

DAYTON 31TR65 tuuletinmoottori 1.5 hv 1140 220-230/460

Varastossa
Tuote: AG2NJJ Malli: 31TR65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€796.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.875 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit5.4-5.4/2.7
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus6"
Pituus vähemmän akselia10.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäin
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhduttimen tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1140
Nimellinen tehokkuus84.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16.75 "
Vaihe3
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus6"
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
Nastan määrä4
Nastan koko10-32 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaRungon halkaisijaVelvollisuusMoottorisovellusMoottorin asennusasentoMoottorin alisovellusMoottorin lämpösuojausAsennusHinta
DAYTON 24PR70 lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 825 rpm 60hz | AB7ZAM 24PR7060 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€1,024.79
DAYTON 24PR71 lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 850 rpm 60hz | AB7ZAN 24PR7170 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€1,019.94
DAYTON 24PR72 lauhduttimen tuulettimen moottori 1 hv 1140 rpm 60hz | AB7ZAP 24PR7270 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€563.92
DAYTON 24PR73 lauhdutinpuhaltimen moottori 1-1 / 2 Hv 850 rpm 60 Hz | AB7ZAQ 24PR7360 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€1,106.65
DAYTON 24PR74 Lauhdutintuuletinmoottori 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€851.03
DAYTON 24PR75 lauhduttimen tuulettimen moottori 2 hv 1140 rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinT-tilaBändi€633.14
DAYTON 24PR76 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 575 rpm 60hz | AB7ZAU 24PR7660 astetta C5.625 "Jatkuva ilmanvaihtoH VAC/RPystyakseli ylöspäinLauhdutinpuhallinautopohja€1,090.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TR65 tuuletinmoottori 1.5 hv 1140 220-230/460
€796.43 / yksikkö