Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NZ06 koholla oleva merkkivalo 22mm 120v punainen | AB6XEF

DAYTON 22NZ06 Korotettu merkkivalo 22mm 120v Punainen

Varastossa
Tuote: AB6XEF Malli: 22NZ06

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäM3.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä
Paneelin paksuus0.093 "
ShapePyöreä
Koko22 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettySähköliitäntäMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY60 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 120v | AB6XCG 22 NY60punainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
DAYTON 22NY61 korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB6XCH 22 NY61Vihreä5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
DAYTON 22NY62 korotettu merkkivalo vaaleankeltainen 120v | AB6XCJ 22 NY62Keltainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€20.74
DAYTON 22NY63 Korotettu merkkivalo keltainen 120v | AB6XCK 22 NY63Keltainen5.9mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.22
DAYTON 22NZ04 korotettu merkkivalo 22mm 120v vihreä | AB6XED 22 NZ04Vihreä20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€14.39
DAYTON 22NZ05 koholla oleva merkkivalo 22mm 120v valkoinen | AB6XEE 22 NZ05Valkoinen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
DAYTON 22NZ07 koholla oleva merkkivalo 22mm 120v sininen | AB6XEG 22 NZ07sininen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NZ06 Korotettu merkkivalo 22mm 120v Punainen
€13.16 / yksikkö