DAYTON 3M994 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60hz | AD2AYT

DAYTON 3M994 lauhdutintuulettimen moottori 1/2 hp 1075 rpm 60hz

Varastossa
Tuote: AD2AYT Malli: 3M994

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit3.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus30 "
Pituus vähemmän akselia6 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 15 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaUp
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Stud malli3 5/8 x 3 5/8 "
Nastan määrä4
Nastan koko3 / 4 "
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluAsennusHinta
DAYTON 3LU93 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHE 3 LU935 3 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€256.42
DAYTON 3LU94 -lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHF 3 LU945 3 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€277.34
DAYTON 3LU95 Lauhdutintuuletinmoottori 1/4 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHG 3 LU955 11 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€217.67
DAYTON 3LU96 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60 Hz | AC9ZHH 3 LU965 7 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€263.42
DAYTON 3LU97 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3 LU975 15 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€289.67
DAYTON 3LU98 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHK 3 LU985 15 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€281.16
DAYTON 3LU99 lauhduttimen tuulettimen moottori 3/4 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHL 3 LU996 7 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€317.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M994 lauhdutintuulettimen moottori 1/2 hp 1075 rpm 60hz
€464.82 / yksikkö