COXREELS TSHL-N-4100-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEH

COXREELS TSHL-N-4100-SS jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF3PEH Malli: TSHL-N-4100-SS

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,935.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255722798
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine300 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS TSHL-N-3100-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEE TSHL-N-3100-SS100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€2,797.01
COXREELS TSHL-N-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEF TSHL-N-350-SS50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,469.60
COXREELS TSHL-N-375-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEG TSHL-N-375-SS75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€2,728.85
COXREELS TSHL-N-450-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEJ TSHL-N-450-SS50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,521.72
COXREELS TSHL-N-475-SS Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3PEK TSHL-N-475-SS75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€2,582.87
COXREELS TSHL-N-550-SS jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs, hopea | CF3PEL 271F16 TSHL-N-550-SS50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€2,999.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS TSHL-N-4100-SS jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€2,935.99 / yksikkö