COXREELS SLPL-650 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1 tuuman sisähalkaisija, nikkelipinnoitettu teräs, sininen | CF3KRQ 29RD69

COXREELS SLPL-650 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1 tuuman sisähalkaisija, nikkelipinnoitettu teräs, sininen

Varastossa
Tuote: CF3KRQ Malli: SLPL-650Ristiviite: 29RD69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,519.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko15.38 x 25 "
EAN0674255819832
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine300 psi
Asennuskoko14 x 22 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus26.38 "
kokonaisleveys19.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS SLP-4100 jousipalautusletkukela, yksi toimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KRC SLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,534.15
COXREELS SLP-5100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 3/4 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KRD 29RD56 SLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,953.42
COXREELS SLP-550 Jousipalautusletkukela, yksittäinen toimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KRE SLP-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,475.35
COXREELS SLP-575 Jousipalautusletkukela, yksittäinen toimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KRF SLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,730.59
COXREELS SLP-625 Jousipalautusletkukela, yksittäinen toimitus, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KRG SLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,642.39
COXREELS SLP-650 Jousipalautusletkukela, yksittäinen toimitus, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KRH SLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,828.15
COXREELS SLP-675 Jousipalautusletkukela, yksittäinen toimitus, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KRJ SLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,282.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SLPL-650 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1 tuuman sisähalkaisija, nikkelipinnoitettu teräs, sininen
€1,519.76 / yksikkö