COXREELS 1185-1124-C Käsikamppiletkukela, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3LAV

COXREELS 1185-1124-C käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LAV Malli: 1185-1124-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,572.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17 x 22.25 "
EAN0674255833692
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko14.75 x 16 "
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusLeveysMax. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
COXREELS 1185-1124 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,503.93
COXREELS 1185-2024 Käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,496.74
COXREELS 1185-1524 Käsikammen letkukela, 75 jalkaa, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 24 x 29 x 26 tuumaa, nitriili, sininen | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,420.70
COXREELS 1185-1524-C Käsikamppiletkukela, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3LAX 1185-1524-C-29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,572.90
COXREELS 1185-2020 Käsikammion letkukela, 1-1 / 2 tuuman sisähalkaisija, 70 jalan pituus | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,162.64
COXREELS 1185-2020-C Käsi-kampi letkukela, 1-1 / 2 tuuman sisähalkaisija, 70 jalan pituus | CF3LAZ 1185-2020-C-33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,595.62
COXREELS 1185-2024-C Käsi-kampi letkukela, 1-1 / 2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LBA 1185-2024-C-33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,572.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1185-1124-C käsikammen letkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,572.90 / yksikkö