Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ30 viiltosuojakäsineet, keltainen / musta L Pr | AF6RMB

CONDOR 20GZ30 Viiltosuojakäsineet Keltainen/musta L Pr

Varastossa
Tuote: AF6RMB Malli: 20GZ30

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 500
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliKevlar (R) / Nitriili
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliKevlar (R) / Nitriili
Sormityyli3/4 peukalossa, hakemistossa ja keskellä
Mitata10g
Pituus9 13 / 16 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliKevlar (R) / Nitriili
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi
Paino0.14 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ29 Viiltosuojakäsineet keltainen/musta M Pr | AF6RMA 20GZ299.5 "M2€14.95
CONDOR 20GZ31 Leikkaamattomat käsineet Keltainen / musta Xl Pr | AF6RMC 20GZ3110 13 / 64 "XL2€14.95
CONDOR 20GZ32 Leikkaamattomat käsineet Keltainen / musta 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ30 Viiltosuojakäsineet Keltainen/musta L Pr
€14.95 /pakkaus