CHERNE 262137 Pallotulppa, yksikokoinen, 15-16 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Pallotulppa, yksi koko, 15-16 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi

Varastossa
Tuote: AD2EWR Malli: 262137Ristiviite: 3NVZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,188.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuni-pallotulppa
(F) NPT-koko3
Tyhjennetty halkaisija13.75 "
Tyhjennetty pituus19.75 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi/30 jalkaa
Nimellinen Koko15 "- 16"
alue14 "16"
Vaadittu inflaatiopaine35 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5575
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 262048 Pallopistoke, yksikokoinen, 4 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "4.25"€270.13
CHERNE 262008 Pallopistoke, yksikokoinen, 1.5 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88"€258.62
CHERNE 262010 Pallopistoke, yksi koko, 2 tuuman koko, tuuman pituus, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "2.25"€260.81
CHERNE 262064 Pallopistoke, yksikokoinen, 6 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "6.25"€341.41
CHERNE 262080 Pallopistoke, yksikokoinen, 8 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "8.25"€434.03
CHERNE 262110 Pallopistoke, yksikokoinen, 10 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "10.25"€548.74
CHERNE 262129 Pallopistoke, yksikokoinen, 12 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25"€786.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 262137 Pallotulppa, yksi koko, 15-16 tuuman koko, tuuman pituus, 13 psi
€1,188.68 / yksikkö