CHAINFLEX CF9-15-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 300v | AB7ULR 24C092

CHAINFLEX CF9-15-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 13a 300v

Varastossa
Tuote: AB7ULR Malli: CF9-15-07-1Ristiviite: 24C092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF10-15-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UMQ 24C115 CF10-15-07-10.45 "€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF9-15-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 13a 300v
€12.35 / yksikkö