Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF6-07-07-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 9a 600v | AC3JWT 2TZP1

CHAINFLEX CF6-07-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JWT Malli: CF6-07-07-25Ristiviite: 2TZP1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.47 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9012
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF6-07-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05Paljaat kuparit0.39 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.07
CHAINFLEX CF6-07-07 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JRP 2TZA3 CF6-07-07Paljaat kuparit0.47 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.07
CHAINFLEX CF6-07-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25Kupari0.39 "525ft.€131.17
CHAINFLEX CF6-07-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Kupari0.39 "5100ft.€506.90
CHAINFLEX CF6-07-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Kupari0.47 "7100ft.€642.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v
€158.73 / yksikkö