Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KASH VENTTIILI A16-AWLASBBF01-D3 Paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D3 paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 psi

Varastossa
Tuote: AD2LKE Malli: A16-AWLASBBF01-D3Ristiviite: 3RAJ3/04160-0058

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 4 "
Korkeus4 5 / 16 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.25 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue25 - 90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
KASH VENTTIILI A16-AWLASBBF01-D5 Paineensäädin 1/4 tuumaa 100 - 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 - 180 psi€293.61
KASH VENTTIILI A16-AWLASBBF01-D2 Paineensäädin 1/4 tuumaa 10 - 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 - 50 psi€293.61
KASUVENTTIILI A16-AWLASBBF01-D1 Paineensäädin 1/4 tuumaa 2 - 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 - 30 psi€293.61
KASUVENTTIILI A16-AWLASBBF01-D4 Paineensäädin 1/4 tuumaa 80 - 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 - 120 psi€293.61
KASH VENTTIILI A16-BWLASBBF01-D5 Paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 - 180 psi€288.84
KASH VENTTIILI A16-BWLASBBF01-D2 Paineensäädin 3/8 tuumaa 10 - 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 - 50 psi€288.84
KASUVENTTIILI A16-BWLASBBF01-D1 Paineensäädin 3/8 tuumaa 2 - 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 - 30 psi€288.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D3 paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 psi
€293.61 / yksikkö