Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWX-225A Sulake 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL19

BUSSMANN FWX-225A Sulake 225a Fwx 250vac/dc

Varastossa
Tuote: AA9JQX Malli: FWX-225ARistiviite: 1DL19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija1.5 "
EAN5027590061537
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Sulakevahvistimet225
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä
Pituus3 27 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.11
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN FWX-35A Sulake 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35APultti päällä13 / 16 "35200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.187 "€133.91
BUSSMANN FWX-175A Sulake 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175APultti päällä1 7 / 32 "175200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€174.30
BUSSMANN FWX-5A14F Sulake 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FPultti päällä37 / 64 "5200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€55.82
BUSSMANN FWX-10A14F Sulake 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FLieriömäinen37 / 64 "10200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
BUSSMANN FWX-15A14F Sulake 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FLieriömäinen9 / 16 "15200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.88
BUSSMANN FWX-20A14F Sulake 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FLieriömäinen9 / 16 "20200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€54.27
BUSSMANN FWX-25A14F Sulake 25a Fwx 250vac / dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14FLieriömäinen9 / 16 "25200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWX-225A Sulake 225a Fwx 250vac/dc
€214.69 / yksikkö