Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KAC-150 Sulake 150a Kac 600vac | AB9ZER 2GWC6

BUSSMANN KAC-150 Sulake 150a Kac 600vac

Varastossa
Tuote: AB9ZER Malli: KAC-150Ristiviite: 2GWC6
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
€340.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija1.5 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinLittelfuse KLC
Sulakevahvistimet150
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus5 9 / 64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN KAC-20 Sulake 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€59.76
BUSSMANN KAC-30 Sulake 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€59.76
BUSSMANN KAC-125 Sulake 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 KAC-1251.5 "1255 9 / 64 "€219.02
BUSSMANN KAC-200 Sulake 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€219.02
BUSSMANN KAC-100 Sulake 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"€148.40
BUSSMANN KAC-70 Sulake 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"€148.40
BUSSMANN KAC-400 Sulake 400a Kac 600vac | AA9QKU 1FI68 KAC-4002"4006.187 "€331.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KAC-150 Sulake 150a Kac 600vac
€340.59 / yksikkö