Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GBB-15-R sulake 15a Gbb 250vac / 125vdc - pakkaus 5 | AA9BVJ 1CC13

BUSSMANN GBB-15-R sulake 15a Gbb 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9BVJ Malli: GBB-15-RRistiviite: 1CC13
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
€147.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinLittelfuse 322
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusErittäin nopeasti vaikuttava
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN GBB-12-R sulake 12a Gbb 250vac / 125vdc - pakkaus 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€146.24
BUSSMANN GBB-25-R sulake 25a Gbb 250vac / 125vdc - pakkaus 5 | AA9BVK 1CC16 GBB-25-R25200A 250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€122.57
BUSSMANN GBB-30-R sulake 30a Gbb 250vac / 125vdc - pakkaus 5 | AA9BVL 1CC18 GBB-30-R30200A 250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€117.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GBB-15-R sulake 15a Gbb 250vac/125vdc - 5 kpl pakkaus
€147.24 /pakkaus