BURNDY GAR204C maadoitusliitin, 4-3/4 x 5-5/8 tuumaa

Tuote: CF4BQW Malli: GAR204C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Korkeus0.5 "
Asennusmomentti240 lbs-tuumaa
Kokonaispituus1.31 "
Leveys5.32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY GAR2429 Maadoitusliitin, 7-1/4 x 7-3/4 tuumaa Koko | CF4BQP GAR24297.75 "1.81 "6.12 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR2426 Maadoitusliitin, 6-7/8 x 7-3/4 tuumaa Koko | CF4BQQ GAR24267.75 "1.56 "6.12 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR224C maadoitusliitin, 5-7/8 x 6-3/8 tuuman koko | CF4BQR GAR224C-1.31 "5.9 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR2234 Maadoitusliitin, 6-1/4 x 6-7/8 tuuman koko | CF4BQT GAR2234-2.380 "6"-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR2129 Maadoitusliitin, 5-3/8 x 6-1/4 tuumaa Koko | CF4BQU GAR21296.25 "1.81 "5.8 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR2126 Maadoitusliitin, 5-3/8 x 6-1/4 tuumaa Koko | CF4BQV GAR21266.25 "1.56 "5.8 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GAR2034 Maadoitusliitin, 5-1/4 x 6-3/8 tuumaa Koko | CF4BQX GAR2034-2.380 "5.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GAR204C maadoitusliitin, 4-3/4 x 5-5/8 tuumaa