Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4113-C Pipe Marker Prosessivesi 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa | AE4KDD 5LDU6

BRADY 4113-C Pipe Marker Prosessivesi 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KDD Malli: 4113-CRistiviite: 5LDU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5746-II -putkimerkintävesivesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MYB 14H959 II-574612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€32.31
BRADY 5746-O -putkimarkkinointiprosessi Vesi Y 1/2-1-3/8 In | AA6MYC 14H960 5746-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€18.22
BRADY 5747-HPHV -putkimerkintä 8-tuumainen tai suurempi | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€58.50
BRADY 5747-I -putkimerkintävesivesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MYE 14H962 5747-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.29
BRADY 5747-II -putkimarkkinointiprosessi Vesi 2-1/2-7-7/8 In | AA6MYF 14H963 II-574712 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.99
BRADY 5747-O -putkimerkintävesivesi 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MYG 14H964 5747-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€14.37
BRADY 7224-1 -putkimerkintävesivesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4113-C Pipe Marker Prosessivesi 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.65 / yksikkö