Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7224-4 Pipe Marker Prosessivesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AE2ZZL 5ADP7

BRADY 7224-4 Pipe Marker Prosessivesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZZL Malli: 7224-4Ristiviite: 5ADP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5746-II -putkimerkintävesivesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MYB 14H959 II-574612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€32.31
BRADY 5746-O -putkimarkkinointiprosessi Vesi Y 1/2-1-3/8 In | AA6MYC 14H960 5746-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€18.22
BRADY 5747-HPHV -putkimerkintä 8-tuumainen tai suurempi | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Vihreä8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€58.50
BRADY 5747-I -putkimerkintävesivesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MYE 14H962 5747-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.29
BRADY 5747-II -putkimarkkinointiprosessi Vesi 2-1/2-7-7/8 In | AA6MYF 14H963 II-574712 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.99
BRADY 5747-O -putkimerkintävesivesi 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MYG 14H964 5747-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€14.37
BRADY 7224-1 -putkimerkintävesivesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7224-4 Pipe Marker Prosessivesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€18.85 / yksikkö