Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108455-PK Pipe Marker, Selite: Acid Waste, 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa koko | CH6HPP 781VL2

BRADY 108455-PK putkimerkki, selitys: happojäte, 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6HPP Malli: 108455-PKRistiviite: 781VL2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriOranssi
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus1 / 2 "
Roll leveys1.25 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriVäriLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1€0.56
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Oranssi-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4€0.56
BRADY 4000-A -putkimerkintähappo keltainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AE3ZEB 5GXF8 4000--Keltainen-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4000-B -putkimarkkinahappo keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Keltainen-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Happoranssi 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AE3ZQC 5GYC0 4289--Oranssi-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Happoranssi 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Oranssi-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Hapon keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa | AE3ZTH 5GYH2 4000 -C-Keltainen-2"2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1€21.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108455-PK putkimerkki, selitys: happojäte, 1/2 tuumaa x 1 1/4 tuumaa
€19.78 / yksikkö