Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 145553 Lukituskaapeli musta/punainen 6 jalkaa | AH9VEZ 44ZL15

BRADY 145553 Lukituskaapeli, musta/punainen 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9VEZ Malli: 145553Ristiviite: 44ZL15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin lukitus
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kaapelin halkaisija11 / 64 "
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliTeräs
PäällystysmateriaaliVinyyli
VäriMusta / punainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
TyyliSäppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1996
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat: 5"K x 2-1/2"P x 1"L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusKaapelimateriaaliPäällystysmateriaaliVärieräHinta
BRADY 50948 Lukituskaapeli 12 jalkaa | AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€56.05
BRADY 50950 Lukituskaapeli 12 jalkaa | AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€31.93
BRADY 50951 Lukitusvaijeri 16 jalan pituus | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€70.08
BRADY 50953 Lukituskaapeli 16 jalkaa | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€36.12
BRADY 50954 Lukituskaapeli 20 jalkaa | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€290.30
BRADY 50956 Lukituskaapeli 20 jalkaa | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20ft.Vaipallinen metalli-punainenLukituskaapeli€46.99
BRADY 50945 Lukitusvaijeri 8 jalan pituus | AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8ft.Johtamaton nailon-punainenLukituskaapeli€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 145553 Lukituskaapeli, musta/punainen 6 jalkaa
€118.42 / yksikkö