Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 113182 Minimark-tarratulostinnauha 100 jalkaa | AA4RMJ 13C786

BRADY 113182 Minimark-tarratulostinteippi, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AA4RMJ Malli: 113182Ristiviite: 13C786

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,012.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauhakasetti
tarttuvaKyllä
VäriValkoinen
TarratyyppiSisällä ulkona
Pituus100ft.
Koko4 "x 100 Ft.
NauhamateriaaliVinyyli elokuva
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)16.38
Laivan pituus (cm)16.64
Laivan leveys (cm)21.46
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoLeveysHinta
BRADY 113230 Minimark-tarratulostinnauha 100 jalkaa | AA4RLV 13C773 113230Valkoinen / Punainen2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€646.70
BRADY 113228 Minimark-tarratulostinnauha 100 jalkaa | AA4RLX 13C775 113228Valkoinen / Oranssi2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€607.10
BRADY 113227 Minimark -tarratulostinnauhan 3 tuuman leveys | AA4RLY 13C776 113227Valkoinen / Oranssi3 "x 100 Ft.3"€706.60
BRADY 113226 Minimark -tarratulostinnauhan 3 tuuman leveys | AA4RLZ 13C777 113226Valkoinen / Keltainen3 "x 100 Ft.3"€723.08
BRADY 113222 Minimark-tarratulostinnauha 100 jalkaa | AA4RMB 13C779 113222Valkoinen / Oranssi4 "x 100 Ft.4"€798.30
BRADY 113221 Minimark -tarratulostinnauha 100 jalan pituus | AA4RMC 13C780 113221Valkoinen / Punainen4 "x 100 Ft.4"€807.56
BRADY 113220 Minimark-tarratulostinnauha 100 jalkaa | AA4RMD 13C781 113220Valkoinen / Keltainen4 "x 100 Ft.4"€759.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 113182 Minimark-tarratulostinteippi, 100 jalkaa pitkä
€1,012.54 / yksikkö