Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9712-3 Numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JRY 32MG40

BRADY 9712-3 numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JRY Malli: 9712-3Ristiviite: 32MG40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki3
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden20
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 9712-0 Numerotarra 0 3/4 tuumaa korkeus x 21/32 tuumaa leveä vinyyli | AH3JRV 32MG37 9712-0-€8.52
BRADY 9712-1 Numerotarra 1 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JRW 32MG38 9712-11€8.52
BRADY 9712-2 Numerotarra 2 3/4 tuumaa korkeus x21/32 tuumaa leveä vinyyli | AH3JRX 32MG39 9712-22€8.52
BRADY 9712-4 Numerotarra 4 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JRZ 32MG41 9712-44€8.52
BRADY 9712-5 Numerotarra 5 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JTA 32MG42 9712-55€8.52
BRADY 9712-6 Numerotarra 6 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JTB 32MG43 9712-66€8.52
BRADY 9712-7 numerotarra 7 3/4 tuumaa korkeus x 21/32 tuumaa leveys vinyyli | AH3JTC 32MG44 9712-77€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9712-3 numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 21/32 tuuman leveys vinyyli
€8.52 / yksikkö