Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8205-5 numerotarra 5 2 tuumaa korkeus x 1-1/4 tuumaa leveys vinyyli PK10 | AH3JYU 32MH76

BRADY 8205-5 numerotarra 5 2 tuuman korkeus x 1-1/4 tuumaa leveys vinyyli PK10

Varastossa
Tuote: AH3JYU Malli: 8205-5Ristiviite: 32MH76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki5
Merkin korkeus1.5 "
Merkin leveys1.125 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus2"
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 8205-0 Numerotarra 0 1-1-2 / 10 tuuman korkeus PK9 | AG20KPE 97TCXNUMX 8205-0---€33.52
BRADY 8205-1 Numerotarra 1-1 / 2 tuuman korkeusmerkki PK10 | AG9KPF 20TC98 8205-11--€32.64
BRADY 8205-2 Numerotarra 1-1 / 2 tuuman korkeusmerkki PK10 | AG9KPG 20TC99 8205-22--€32.64
BRADY 8205-3 Numerotarra 3 PK10 | AG9KPH 20TD01 8205-33--€33.52
BRADY 8205-4 Numerotarra 4 PK10 | AG9KPJ 20TD02 8205-44--€37.02
BRADY 8205-6 Numerokilven merkki 6 PK10 | AG9KPK 20TD03 8205-66--€34.00
BRADY 8205-8 Numerokilven merkki 8 PK10 | AG9KPL 20TD04 8205-88--€34.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8205-5 numerotarra 5 2 tuuman korkeus x 1-1/4 tuumaa leveys vinyyli PK10
€27.96 / yksikkö