BRAD HARRISON

Brad Harrisonissa perustettu Gross Automationin alabrändi tarjoaa tehokkaita verkko- ja fyysisiä mediaratkaisuja teholiitäntöihin ja jakeluun, teollisuusverkkoihin, automaatiolaitteisiin ja sähköjärjestelmien asennuksiin. Tämän yrityksen pääkonttori sijaitsee Brookfieldissä, Wisconsinissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Sähkö- Suodattaa

KytkimetKatso kaikki

  • Anturiliittimet

    Kierreliittimet ja -astiat, joita käytetään yhteyden muodostamiseen läheisyys-, paine- ja rajakytkimiin. Voidaan sovittaa johtokokoihin välillä 24-15 AWG. Tarjotaan halkaisijaltaan enintään 1 tuumaa

  • Anturin johtosarjat

    Yksi- ja kaksipäiset johtosarjat, joita käytetään väliaikaisen sähköliitännän muodostamiseen, kun niitä käytetään vaihtovirta-antureilla. Salli virran 13 A saakka. Mukana IP-luokitellut pikaliittimet uros- / naarasliittimillä suojaamaan sormelta

Tietoja BRAD HARRISONISTA

Brad Harrisonin tuoteluettelo sisältää anturiliittimet ja johtosarjat turvalliseen ja luotettavaan liitäntään laitteen ja antureiden välillä varmistaen tarkan tiedonsiirron. Brändin kierreliittimet polyamidirakenne kestää lämpöä ja kulumista. Näitä Brad Harrison -liittimiä on saatavana ulkoisina ja sisäisinä kierrevaihtoehtoina jopa 6 nastalla turvallisen yhteyden takaamiseksi. Brad Harrison 6 jalkaa johdot mahtuu lankakoot 24-16 AWG. Näiden johtosarjojen enimmäisvirta on 13 A, ja ne ovat saatavilla IP 65-, 67- ja 67- ja 68-luokiteltuina versioina.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Brad Harrisonin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Eaton-, Autotonics- ja Vulcan Hart -malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Brad Harrison -tuotteita.

Lähetys

Nämä Brad Harrison -tuotteet vaihtelevat pienestä koosta. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Brad Harrisonin kaapelit ja liittimet toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Micro-Change Single Key M12 johdot / pistokkeet

Niissä on korkean öljynkestävyyden takaavat PVC-vaipat, jotka sopivat raskaaseen käyttöön ja tarjoavat luotettavat liitännät. Nämä johdot/liittimet mahdollistavat taka-/etupaneelin asennuksen i... Lue Lisaä 

Brad Nano-Change (M8) kiinnitettävä liitin

Näissä kiinnitettävissä liittimissä on nikkelipinnoitettu messinkirunko, joka lisää korroosionkestävyyttä paljailla pinnoilla ja takaa pitkän käyttöiän. Niillä on IP67-luokitus, joka suojaa pölyltä ja... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miten Brad Harrisonin anturiliittimet ja johtosarjat asennetaan?

Brad Harrisonin anturiliittimien ja johtosarjojen asennustavat vaihtelevat liittimen tai johtosarjan tyypin ja käyttötarkoituksen mukaan. Useimmat vaativat juottamista tai puristamista, kun taas toiset voidaan kytkeä tai ruuvata kiinni. On tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita varmistaaksesi oikean asennuksen ja välttääksesi liittimen tai johtosarjan vahingoittumisen.

Soveltuvatko nämä Brad Nano-Change (M8) -liittimet vaativiin sovelluksiin?

Niissä on Viton O-renkaat, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja painetta, joten ne sopivat raskaaseen käyttöön.

Kuinka huoltaa Brad Harrisonin anturiliittimiä ja johtosarjoja?

Näiden anturiliittimien ja johtosarjojen ylläpitoon kuuluu liittimien ja johtosarjojen säännöllinen puhdistus, tarkastus ja testaus sekä kuluneiden tai vaurioituneiden osien vaihtaminen tarpeen mukaan. On erittäin tärkeää käyttää asianmukaisia ​​puhdistus- ja testaustyökaluja, jotta liittimiä tai johtosarjoja ei vahingoiteta.

Yksinomaiset tuotemerkit