BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-TSR kallistettu pidike, 15 ja 50 ml putkitelineille | CE7MLW

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-TSR kallistettu pidike, 15 ja 50 ml putkitelineille

Varastossa
Tuote: CE7MLW Malli: H1000-MR-TSR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-TSR kallistettu pidike, 15 ja 50 ml putkitelineille
€155.51 / yksikkö