BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6PZR

BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PZR Malli: CEWDBM3546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,596.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Tehokkuus85.5%
Kotelon tyyppiTENV
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit3-2.9/1.45
HP1 hv
EristysluokkaF
IP-luokitus55
AsennustyyppiC-Face, jalkaasennettu
Kokonaispituus16.31 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5/8 ""
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite208-230 / 460 V
Paino50 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR CEWDBM3538 Pesumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€3,242.64
BALDOR MOTOR CEWDBM3542 Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, TENC, 56C Runko | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 astetta C3517M€3,504.13
BALDOR MOTOR CEWDBM3546T Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€3,526.79
BALDOR MOTOR CEWDBM3554T Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 astetta C3533M€3,913.83
BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PZV CEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 ° C3530M€3,982.74
BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6PZW CEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 astetta C3631M€4,819.13
BALDOR MOTOR CEWDBM3615T Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6PZX CEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 astetta C3642M€5,821.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3546 Pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko
€3,596.64 / yksikkö