APPROVED VENDOR Teräslevy


Suodattaa
TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
Z9293
Mustaoksidi3 / 4 "13 / 16 "2"B49-0.25 "+/- 0.010 "€37.54
B
Z9294
Mustaoksidi1"1-1 / 16 "2.5 "B49-0.25 "+/- 0.010 "€47.08
C
Z9289
Mustaoksidi1 / 2 "17 / 32 "1.375 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€27.13
D
Z9285
Mustaoksidi1 / 4 "9 / 32 "3 / 4 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€43.05
E
Z9286
Mustaoksidi5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€22.75
F
Z9287
Mustaoksidi3 / 8 "13 / 32 "1"B49-0.14 "+/- 0.010 "€14.53
G
Z9290
Mustaoksidi5 / 8 "21 / 32 "1.75 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€43.40
H
5GAX1
DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
I
2 WY83
Uuni mustaM1617mm30mm--3mm+/- 0.30mm€20.58
J
2 WY85
Uuni mustaM2021mm37mm--3mm+/- 0.30mm€19.90
K
2 WY84
Uuni mustaM1819mm34mm--3mm+/- 0.30mm€15.30
L
2 WY86
Uuni mustaM2425mm44mm--4mm+/- 0.30mm€35.62
M
U38157.112.0001
Kuumasinkitty1.125 "1.25 "2.75 "--0.165 "-€11.59
N
U38157.100.0001
Kuumasinkitty1"1"2.5 "--0.165 "-€5.49
O
U38157.075.0001
Kuumasinkitty3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€14.14
P
U38157.043.0001
Kuumasinkitty7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-€13.06
Q
U38157.025.0001
Kuumasinkitty1 / 4 "5 / 16 "69 / 94 "--0.065 "-€7.34
R
U38157.125.0001
Kuumasinkitty1.25 "1.375 "3"--0.165 "-€8.53
S
U38157.087.0001
Kuumasinkitty7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-€10.79
T
U38403.031.0001
tavallinen5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "--0.125 "-€9.82
U
M38100.200.0001
tavallinenM2021mm37mm--3mm-€2.34
V
U38100.150.0001
tavallinen1.5 "1.625 "3.5 "--0.18 "-€9.54
W
U38100.056.0001
tavallinen9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "--0.109 "-€5.07
X
M38100.240.0001
tavallinenM2425mm44mm--4mm-€3.86
Y
U38100.125.0001
tavallinen1.25 "1.25 "3"--0.165 "-€6.92
Z
U38403.011.0001
tavallinen#41 / 8 "5 / 16 "--0.078 "-€3.16
A1
U38403.087.0001
tavallinen7 / 8 "29 / 32 "1.75 "--0.156 "-€6.48
B1
M38100.220.0001
tavallinenM2223mm39mm--3mm-€2.80
C1
U38403.019.0001
tavallinen#103 / 16 "1 / 2 "--0.094 "-€6.68
D1
M38100.330.0001
tavallinenM3334mm60mm--5mm-€2.15
E1
U38403.043.0001
tavallinen7 / 16 "15 / 32 "1"--0.125 "-€7.98
F1
M38100.390.0001
tavallinenM3940mm72mm--6mm-€3.40
G1
U38403.037.0001
tavallinen3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "--0.125 "-€6.63
H1
U38403.075.0001
tavallinen3 / 4 "25 / 32 "1.625 "--0.125 "-€5.96
I1
U38403.025.0001
tavallinen1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.125 "-€4.62
J1
U38403.013.0001
tavallinen#65 / 32 "3 / 8 "--0.078 "-€3.52
K1
M38100.300.0001
tavallinenM3031mm56mm--4mm-€3.56
L1
U38402.300.0001
tavallinen3"3"5.5 "--0.284 "-€61.87
M1
M38100.480.0001
tavallinenM4850mm92mm--8mm-€8.03
N1
U38100.075.0001
tavallinen3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€10.72
O1
M38100.720.0001
tavallinenM7274.3mm123 7/10 mm--9.75mm-€9.20
P1
M38100.420.0001
tavallinenM4243mm78mm--7mm-€5.33
Q1
M38100.360.0001
tavallinenM3637mm66mm--5mm-€2.76
R1
M38100.580.0001
tavallinenM5860mm110mm--9mm-€6.34
S1
U38200.075.0001
tavallinen3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-€4.36
T1
5KEF4
tavallinenM3031mm56mmC 29-36-5mm+/- 0.600mm€1.54
U1
U38200.137.0001
tavallinen1.375 "1.5 "2.75 "--0.165 "-€4.28
V1
M38100.450.0001
tavallinenM4546mm85mm--7mm-€6.02
W1
U38200.100.0001
tavallinen1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-€2.31
X1
M38100.110.0001
tavallinenM1112mm24mm--2.5mm-€6.17
Y1
M38100.080.0001
tavallinenM88.4mm16 mm--1.6mm-€2.60
Z1
M38100.060.0001
tavallinenM66.4mm12 mm--1.6mm-€1.73
A2
U38100.112.0001
tavallinen1.125 "1.125 "2.75 "--0.165 "-€5.26
B2
U38402.175.0001
tavallinen1.75 "1.875 "4"--0.18 "-€10.89
C2
U38200.062.0001
tavallinen5 / 8 "61 / 93 "1 5 / 16 "--0.095 "-€3.54
D2
U38402.200.0001
tavallinen2"2.125 "4.5 "--0.18 "-€14.84
E2
U38402.250.0001
tavallinen2.5 "2.625 "5"--0.238 "-€27.27
F2
U38100.050.0001
tavallinen1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-€9.28
G2
U38100.062.0001
tavallinen5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.134 "-€8.44
H2
M38100.180.0001
tavallinenM1819mm34mm--3mm-€4.80
I2
U38100.137.0001
tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "--0.18 "-€6.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?