Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38157.087.0001 Tasainen aluslevy Uss Steel 7/8 tuumaa, 10PK | AB7EBL 22UF25

APPROVED VENDOR U38157.087.0001 litteä aluslevy Uss Steel 7/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7EBL Malli: U38157.087.0001Ristiviite: 22UF25 / 42JX12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Paksuus0.165 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7074
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GAX1 Litteä Aluslevy Iso 7089 Dac 500b Sopii M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KEF8 Litteä aluslevy Din 6916 Med Carbon Sopii M42 | AE4GQP 5KEF8tavallinenM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.087.0001 litteä aluslevy Uss Steel 7/8 tuumaa, 10PK
€10.79 /pakkaus