APPROVED VENDOR Ominaisuusluokka 4.8 Teräsruuvit, ura, pannupää


Suodattaa
TyyliMalliPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
6KY81
5.0mm1.5mm12 "M2.5 x 0.45€10.28
B
6KY89
5.0mm1.5mm25ft.M2.6 x 0.45€23.27
C
6KY76
5.0mm1.5mm4"M2.5 x 0.45€13.02
D
6KY77
5.0mm1.5mm5"M2.5 x 0.45€8.95
E
6KY78
5.0mm1.5mm6"M2.5 x 0.45€7.13
F
6KY79
5.0mm1.5mm8"M2.5 x 0.45€7.26
G
6KY82
5.0mm1.5mm20ft.M2.5 x 0.45€9.44
H
6KY83
5.0mm1.5mm4"M2.6 x 0.45€9.10
I
6KY84
5.0mm1.5mm5"M2.6 x 0.45€9.20
J
6KY80
5.0mm1.5mm10 "M2.5 x 0.45€7.84
K
6KY85
5.0mm1.5mm6"M2.6 x 0.45€11.89
L
6KY86
5.0mm1.5mm8"M2.6 x 0.45€9.87
M
6KY87
5.0mm1.5mm10 "M2.6 x 0.45€9.53
N
6KY88
5.0mm1.5mm12 "M2.6 x 0.45€10.80
O
M24640.030.0030
6.0mm1.8mm30 "M3 x 0.5€19.39
P
6KY90
6.0mm1.8mm4"M3 x 0.5€8.22
Q
M24640.030.0006
6.0mm1.8mm6"M3 x 0.5€6.27
R
M24640.030.0040
6.0mm1.8mm40mmM3 x 0.5€33.71
S
6HA10
6.0mm1.8mm35mmM3 x 0.5€8.47
T
M24640.030.0016
6.0mm1.8mm16M3 x 0.5€2.49
U
M24640.030.0025
6.0mm1.8mm25ft.M3 x 0.5€15.23
V
6KY91
6.0mm1.8mm5"M3 x 0.5€8.03
W
M24640.030.0010
6.0mm1.8mm10 "M3 x 0.5€5.74
X
M24640.030.0008
6.0mm1.8mm8"M3 x 0.5€5.87
Y
M24640.030.0012
6.0mm1.8mm12 "M3 x 0.5€6.98
Z
M24640.030.0020
6.0mm1.8mm20ft.M3 x 0.5€10.17
A1
6HA21
7.0mm2.1mm35mmM3.5 x 0.6€15.75
B1
6HA14
7.0mm2.1mm8"M3.5 x 0.6€7.07
C1
6HA17
7.0mm2.1mm16M3.5 x 0.6€10.95
D1
6HA18
7.0mm2.1mm20ft.M3.5 x 0.6€9.53
K
6HA12
7.0mm2.1mm5"M3.5 x 0.6€8.77
E1
6HA13
7.0mm2.1mm6"M3.5 x 0.6€7.93
F1
6HA19
7.0mm2.1mm25ft.M3.5 x 0.6€9.44
G1
6HA20
7.0mm2.1mm30 "M3.5 x 0.6€11.69
H1
6HA16
7.0mm2.1mm12 "M3.5 x 0.6€8.11
I1
6HA15
7.0mm2.1mm10 "M3.5 x 0.6€6.09
J1
6HA31
8.0mm2.4mm35mmM4 x 0.7€15.00
K1
M24640.040.0040
8.0mm2.4mm40mmM4 x 0.7€8.10
L1
M24640.040.0025
8.0mm2.4mm25ft.M4 x 0.7€10.80
M1
M24640.040.0020
8.0mm2.4mm20ft.M4 x 0.7€9.27
N1
M24640.040.0016
8.0mm2.4mm16M4 x 0.7€8.54
O1
M24640.040.0008
8.0mm2.4mm8"M4 x 0.7€7.23
P1
M24640.040.0012
8.0mm2.4mm12 "M4 x 0.7€7.91
Q1
6HA26
8.0mm2.4mm14 "M4 x 0.7€10.43
R1
M24640.040.0006
8.0mm2.4mm6"M4 x 0.7€7.05
S1
M24640.040.0010
8.0mm2.4mm10 "M4 x 0.7€7.72
T1
M24640.040.0030
8.0mm2.4mm30 "M4 x 0.7€20.80
U1
M24640.050.0025
10.0mm3mm25ft.M5 x 0.8€13.76
V1
M24640.050.0008
10.0mm3mm8"M5 x 0.8€10.49
W1
M24640.050.0016
10.0mm3mm16M5 x 0.8€12.30
X1
M24640.050.0012
10.0mm3mm12 "M5 x 0.8€20.75
Y1
M24640.050.0010
10.0mm3mm10 "M5 x 0.8€10.58
Z1
M24640.050.0030
10.0mm3mm30 "M5 x 0.8€22.68
A2
M24640.050.0006
10.0mm3mm6"M5 x 0.8€4.99
B2
M24640.050.0040
10.0mm3mm40mmM5 x 0.8€37.24
C2
M24640.050.0020
10.0mm3mm20ft.M5 x 0.8€16.58
D2
M24640.060.0012
12.0mm3.6mm12 "M6 x 1€15.41
E2
M24640.060.0010
12.0mm3.6mm10 "M6 x 1€14.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?