Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ PA3163604001040308 Rei'itetty alumiini 40x36 16-mittari 0.250in halkaisija pyöreä | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241

APPROVED VENDOR PA3163604001040308 Rei'itetty alumiinilevy 40x36 16 0.250 tuuman halkaisija pyöreä

Varastossa
Tuote: AE6AKG Malli: PA3163604001040308Ristiviite: 5PDA8 / 9232T241

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty arkki
Alloy tyyppi3003
Keskiväli3 / 8 "
Suorittaa loppuunMylly
Mitata16
KovuusasteikkoBrinell
Reikä dia.0.25 "
Reikäkuvioporrastettu
Reiän muotoPyöreä
Pituus40 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliAlumiini
Avoin alue40%
LuonneH14
Vetolujuus22
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.004 "
Tyypillinen kovuus40
Leveys36 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "
Tuottovahvuus22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataReikä dia.Reiän muotoAvoin aluePaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PA3143604001040308 Rei'itetty alumiini 40 x 36 14 -mittainen 0.250 "D-pyöreä | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Pyöreä40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PA3143604001080316 Rei'itetty alumiini 40x36 14 Gauge 0.125in halkaisija pyöreä | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "Pyöreä40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PA3143604003160104 Rei'itetty Alumiini 40x36 14 Gauge 0.188in Dia Pyöreä | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Pyöreä51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PA3163604001080316 Rei'itetty alumiini 40x36 16 Gauge 0.125in Dia Dia AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "Pyöreä40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA PA3163604001160108 Arkki, rei'itetty alumiini 40x36 16 Gauge 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Pyöreä23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA PA3163604003160104 Arkki, rei'itetty alumiini 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Round | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211 PA3163604003160104160.188 "Pyöreä51%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA PA3203604001040516 Rei'itetty alumiinilevy 40 x 36 20 Gauge 0.25 "Dia Round | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "Pyöreä58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PA3163604001040308 Rei'itetty alumiinilevy 40x36 16 0.250 tuuman halkaisija pyöreä
€376.39 / yksikkö