APPROVED VENDOR Ruuvi keskikokoisesta hiiliteräksestä valmistettu kuusiokanta


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaTodistuskuormatäyttöjäLangan tyyliHinta (ei alv)
A
847694-PG
1 "-141"39 / 64 "1.5 "2.5 "120,000 psi2 CY21Osittain kierteitetty€85.14
B
847340-PG
1 / 2 "-201 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "1.75 "85,000 psi-Osittain kierteitetty€47.68
C
U01062.025.0100
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"--Täysin kierretty€19.57
D
U01062.025.0062
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-2CA73Täysin kierretty€22.19
E
U01062.025.0050
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "--Täysin kierretty€19.54
D
U01062.025.0075
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "--Täysin kierretty€9.65
F
847542-PG
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.25 "-2CU69Täysin kierretty€49.18
G
847546-PG
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-2CU75Täysin kierretty€44.14
H
847180-PG
3 / 8 "-243 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"--Täysin kierretty€31.21
I
847462-PG
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.25 "-2CU24Täysin kierretty-
Tarjouspyyntö
J
847466-PG
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.75 "--Osittain kierteitetty€45.31
D
U01062.031.0075
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "120,000 psi2CB19Täysin kierretty€16.83
K
U01062.031.0062
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "120,000 psi2CB17Täysin kierretty€30.54
L
U01062.031.0050
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi2CB15Täysin kierretty€23.74
B
847256-PG
7 / 16 "-207 / 16 "9 / 32 "5 / 8 "1.25 "--Osittain kierteitetty-
Tarjouspyyntö
M
847398-PG
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "--Täysin kierretty€26.87
B
847402-PG
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Osittain kierteitetty€45.04
M
U01062.056.0100
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"-2CE60Täysin kierretty€40.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?