Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ L2012FT Poran holkkityyppi L Poran koko 3/16 tuumaa | AA4LFZ 12T771

APPROVED VENDOR L2012FT Poran holkkityyppi L Poran koko 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4LFZ Malli: L2012FTRistiviite: 12T771

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiPäätön vuori
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0003 "TIR Max
Poran koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.3 / 16 "
Sisällä Dia. Toleranssi+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Dia. Toleranssi+0.0016 - +0.0013 "
Kokonaispituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)0.8
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L204FT Poran holkkityyppi L Poran koko 3/16 tuumaa | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€12.77
HYVÄKSYTTY Myyjä L205FT poraholkki tyyppi L porakoko 3/16 tuumaa | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€13.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L208FT Poran holkkityyppi L Poran koko 3/16 tuumaa | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€14.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L3222IM Poran holkkityyppi L Poran koko 5/16 tuumaa | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€18.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L324IM Poran holkkityyppi L Poran koko 5/16 tuumaa | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€11.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L328IM Poran holkkityyppi L Poran koko 5/16 tuumaa | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€12.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ L4834LK Poran holkkityyppi L Poran koko 1/2 tuumaa | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR L2012FT Poran holkkityyppi L Poran koko 3/16 tuumaa
€16.01 / yksikkö