Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3/4 150 45 KYYNÄ 316 Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa kierre 316 ruostumaton teräs | AE9GLU 6JM64

APPROVED VENDOR 3/4 150 45 KYYRÄ 316 kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9GLU Malli: 3/4 150 45 KYYNÄR 316Ristiviite: 6JM64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LTB2 Kyynärpää 45 astetta 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGY 1LTB2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB3 Kyynärpää 45 asteen 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGZ 1LTB3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB4 Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FHA 1LTB4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB5 kyynärpää 45 asteen 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FHB 1LTB5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB6 Kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FHC 1LTB6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB7 Kyynärpää 45 asteen 1 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FHD 1LTB7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€23.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTB8 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3/4 150 45 KYYRÄ 316 kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa kierre 316 ruostumatonta terästä
€18.99 / yksikkö