Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P836 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa galvanoitu | AE4ZLP

APPROVED VENDOR 5P836 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE4ZLP Malli: 5P836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBH6 kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervalmis 1/4 tuumaa | AB2DDN 1LBH6Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€11.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBH7 kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervesirauta 3/8 tuumaa | AB2DDP 1LBH7Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "300 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBH8 kyynärpää, 45 asteen sinkitty tempervalua 1/2 tuumaa | AB2DDQ 1LBH8Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBK3 Kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervaara 1 1/2 tuumaa | AB2DDV 1LBK3Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€34.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBK4 Kyynärpää 45 asteen galvanoitu tempervalurauta 2 tuumaa | AB2DDW 1LBK4Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€64.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPE1 kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman sinkitty teräs | AB2LKD 1 MPE1Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€40.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPE3 kyynärpää 45 asteen 1/2 tuuman sinkitty teräs | AB2LKE 1 MPE3Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "-€24.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P836 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa galvanoitu
€12.47 / yksikkö