HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC8 hitsatut kelaputket 1/4 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HHX

APPROVED VENDOR 3ADC8 käämiputki hitsattu 1/4 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC8HHX Malli: 3ADC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan letkut
Sisällä Dia.0.194 "
Pituus50ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine3570 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+.005 "/ - 0.005"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3ADC6 Kelaletku hitsattu 1/8 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HHW 3ADC60.085 "304 Ruostumaton teräs3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€226.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC9 hitsatut kelaputket 3/8 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HHY 3ADC90.335 "304 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€109.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD1 hitsatut kelaputket 3/8 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HHZ 3 ADD10.319 "304 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€189.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD2 hitsatut kelaputket 1/2 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJA 3 ADD20.460 "304 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.02 "€181.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADK1 Hitsatut kelaputket 3/8 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLH 3 ADK10.335 "316 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€212.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADK2 Hitsatut kelaputket 3/8 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLJ 3 ADK20.319 "316 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.028 "€162.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADK3 Hitsatut kelaputket 1/2 tuumaa 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLK 3 ADK30.460 "316 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.02 "€208.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC8 käämiputki hitsattu 1/4 tuumaa 50 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€151.44 / yksikkö