APPROVED VENDOR Hiiliteräksen karkea kuusiokantaruuvi


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaTodistuskuormaHinta (ei alv)
A
U04100.100.0425
1 "-81"tavallinen839 / 64 "-4.25 "-€63.97
B
U04100.100.1200
1 "-81"tavallinen839 / 64 "-12 "-€37.88
C
U04104.100.1200
1 "-81"Keltainen sinkitty839 / 64 "-12 "-€30.45
D
U01000.100.0200
1 "-81"tavallinen53 / 8 "1.5 "2"85,000 psi€24.58
E
U01200.100.0425
1 "-81"Sinkitty539 / 64 "-4.25 "-€55.45
F
U04100.050.0850
1 / 2 "-131 / 2 "tavallinen85 / 16 "-8.5 "-€30.56
G
U01200.050.0850
1 / 2 "-131 / 2 "Sinkitty55 / 16 "-8.5 "-€34.53
H
U04100.025.0075
1 / 4 "-201 / 4 "tavallinen85 / 32 "-3 / 4 "-€10.72
I
U01000.025.0087
1 / 4 "-201 / 4 "tavallinen55 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "85,000 psi€16.04
J
U01200.025.0650
1 / 4 "-201 / 4 "Sinkitty55 / 32 "-6.5 "-€12.60
K
U04100.025.0800
1 / 4 "-201 / 4 "tavallinen85 / 32 "-8"-€15.30
L
U04104.075.1400
3 / 4 "-103 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "-14 "-€38.39
M
U04100.075.1400
3 / 4 "-103 / 4 "tavallinen815 / 32 "-14 "-€26.83
N
U04104.075.0250
3 / 4 "-103 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "1.125 "2.5 "120,000 psi€18.55
N
U04104.075.0200
3 / 4 "-103 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "1.125 "2"120,000 psi€15.72
O
U01200.037.0850
3 / 8 "-163 / 8 "Sinkitty515 / 64 "-8.5 "-€24.56
P
U04104.037.0750
3 / 8 "-163 / 8 "Keltainen sinkitty815 / 64 "-7.5 "-€22.42
Q
U04104.037.0650
3 / 8 "-163 / 8 "Keltainen sinkitty815 / 64 "-6.5 "-€31.16
R
U04100.037.0750
3 / 8 "-163 / 8 "tavallinen815 / 64 "-7.5 "-€23.22
P
U04104.037.0850
3 / 8 "-163 / 8 "Keltainen sinkitty815 / 64 "-8.5 "-€22.09
S
U01200.062.1400
5 / 8 "-115 / 8 "Sinkitty513 / 32 "-14 "-€14.79
L
U04104.062.1400
5 / 8 "-115 / 8 "Keltainen sinkitty813 / 32 "-14 "-€29.57
T
U04104.062.0150
5 / 8 "-115 / 8 "Keltainen sinkitty825 / 64 "15 / 16 "1.5 "120,000 psi€16.60
U
U04100.062.0200
5 / 8 "-115 / 8 "tavallinen825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi€8.09
N
U04104.062.0200
5 / 8 "-115 / 8 "Keltainen sinkitty825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi€10.30
K
U04100.031.0800
5 / 16 "-185 / 16 "tavallinen813 / 64 "-8"-€18.98
V
U04100.150.0750
71.5 "tavallinen81 5 / 16 "-7.5 "-€108.83
W
U04104.150.0850
71.5 "Keltainen sinkitty81 5 / 16 "-8.5 "-€219.56
V
U04100.150.0850
71.5 "tavallinen81 5 / 16 "-8.5 "-€108.36
X
U04104.043.0137
7 / 16 "-147 / 16 "Keltainen sinkitty89 / 32 "-1.375 "-€176.72
Y
U01200.043.0137
7 / 16 "-147 / 16 "Sinkitty59 / 32 "-1.375 "-€18.80
Z
U04104.043.0087
7 / 16 "-147 / 16 "Keltainen sinkitty89 / 32 "-7 / 8 "-€13.13
A1
U04100.043.0100
7 / 16 "-147 / 16 "tavallinen89 / 32 "-1"-€17.68
R
U04100.043.0800
7 / 16 "-147 / 16 "tavallinen89 / 32 "-8"-€29.98
B1
U04100.125.0850
81.25 "tavallinen825 / 32 "-8.5 "-€31.79
C1
U01200.125.0200
81.25 "Sinkitty525 / 32 "-2"-€17.61
D1
U01200.125.0750
81.25 "Sinkitty525 / 32 "-7.5 "-€30.91
E1
U01200.125.1200
81.25 "Sinkitty525 / 32 "-10 "-€47.85
F1
U04100.125.1200
81.25 "tavallinen825 / 32 "-10 "-€39.70
W
U04104.125.1400
81.25 "Keltainen sinkitty825 / 32 "-14 "-€210.17
E1
U01200.125.1400
81.25 "Sinkitty525 / 32 "-14 "-€96.63
W
U04104.125.0850
81.25 "Keltainen sinkitty825 / 32 "-8.5 "-€40.83
W
U04104.125.1200
81.25 "Keltainen sinkitty825 / 32 "-10 "-€155.65
W
U04104.112.0850
81.125 "Keltainen sinkitty811 / 16 "-8.5 "-€59.48
G1
U04104.125.0200
81.25 "Keltainen sinkitty825 / 32 "-2"-€28.28
B1
U04100.112.0750
81.125 "tavallinen811 / 16 "-7.5 "-€21.41
E1
U01200.112.0850
81.125 "Sinkitty511 / 16 "-8.5 "-€26.04
H1
M01210.040.0010
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm10mm85,000 psi€9.08
I1
M01210.040.0016
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm16mm85,000 psi€11.93
J1
M01200.040.0050
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm50mm87,000 psi€27.80
I1
M01210.040.0020
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm20mm85,000 psi€11.59
I1
M01210.040.0025
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm25mm85,000 psi€11.76
K1
M01210.040.0035
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm35mm85,000 psi€14.52
L1
M01210.040.0006
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm6mm85,000 psi€11.60
L1
M01210.040.0008
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm8mm85,000 psi€8.75
K1
M01210.040.0030
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm30mm85,000 psi€12.92
K1
M01210.040.0040
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm40mm85,000 psi€13.43
M1
M01210.040.0012
M4 x 0.7M4Sinkitty52.8mm7mm12mm85,000 psi€9.70
I1
M01210.050.0025
M5 x 0.8M5Sinkitty53.5mm8mm25mm120,000 psi€14.65
N1
M01210.050.0012
M5 x 0.8M5Sinkitty53.5mm8mm12mm85,000 psi€6.92
O1
M01210.050.0010
M5 x 0.8M5Sinkitty53.5mm8mm10mm85,000 psi€10.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?